LAPP ITALIA SRL - LPP1239001/100 OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BK - 1239001/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044776766353
Artikelnummer
LPP1239001/100
Herstellernummer
1239001/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
8
Leiterdurchmesser:
3.57 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55...125 °C
Schutzhülle:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-55...125 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


