LAPP ITALIA SRL - LPP1241001 OLFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 750 V
Packung
1 M
EAN
4044776498544
Artikelnummer
LPP1241001
Herstellernummer
1241001
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
750 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
4
Leiternennquerschnitt (AWG):
4 kcmil
Leiterdurchmesser:
5.64 mm
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
125 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55...125 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...125 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja