Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1312104 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,75 - 1312104

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1312104 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773084566

Artikelnummer

LPP1312104

Herstellernummer

1312104

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo con guaina in PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose.ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione. Disponibile anche come cavo di potenza conforme a DESINA® con guaina esterna nera.Caratteristiche: • Elevata resistenza meccanica• Ottima resistenza agli oli• Adatto a molteplici applicazioniRiferimenti normativi/approvazioni : • Secondo VDE 0285• Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage