LAPP ITALIA SRL - LPP1312105 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,75
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773084559
Artikelnummer
LPP1312105
Herstellernummer
1312105
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V


