LAPP ITALIA SRL - LPP1312325 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 28
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773083927
Artikelnummer
LPP1312325
Herstellernummer
1312325
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
28
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
16.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


