Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1313104 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1313104 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773082722

Artikelnummer

LPP1313104

Herstellernummer

1313104

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo con guaina in PUR, schermato e resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose.ÖLFLEX® 400 CP - cavo di comando PUR, schermato, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione.Caratteristiche del prodotto: • Elevata resistenza agli oli• Resistente all'usura e al taglio• Conforme ai requisiti EMC• Superficie con scarsa aderenza• Resistente a idrolisi e ai microbiRiferimenti normativi/approvazioni:Secondo VDE 0285Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage