LAPP ITALIA SRL - LPP13163200 H-D 1,6 MACH. FEMALE - 13163200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...1 mm²
Packung
100 ST
EAN
4044773124286
Artikelnummer
LPP13163200
Herstellernummer
13163200
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...1 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500



