LAPP ITALIA SRL - LPP1591150 A-2Y(L)2Y...ST III BD 2X2X0,8 - 1591150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Vierer
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
1 M
EAN
4044773104479
Artikelnummer
LPP1591150
Herstellernummer
1591150
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
ja
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Al/PE
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
8.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C


