LAPP ITALIA SRL - LPP1591221 A-2YF(L)2Y...ST III BD 6X2X0,8 - 1591221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Vierer
Leiterdurchmesser - 0.8 mm
Packung
1 M
EAN
4044773103427
Artikelnummer
LPP1591221
Herstellernummer
1591221
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Vierer
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
ja
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Al/PE
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
13.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C


