LAPP ITALIA SRL - LPP1591301 J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,6 - 1591301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Vierer
Packung
1 M
EAN
4044773102475
Artikelnummer
LPP1591301
Herstellernummer
1591301
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilung:
Lagen
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
55 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C


