Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591302 J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,6 - 1591302

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591302 J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773102451

Artikelnummer

LPP1591302

Herstellernummer

1591302

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

6

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilung:

Lagen

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

3

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

63 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavo da installazione secondo VDE 0815Cavo di installazione per interni J-Y(ST)Y...LG per telecomunicazione/elaborazione delle informazioni, conduttore rigido/installazione fissa, intreccio a strati, foglio plastico, VDE 0815