LAPP ITALIA SRL - LPP1600099/50 H07RN-F 1X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 450 V
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
50 M
EAN
4044774647364
Artikelnummer
LPP1600099/50
Herstellernummer
1600099/50
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
450 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


