Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP16001093 H07RN-F 5G10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773097122

Artikelnummer

LPP16001093

Herstellernummer

16001093

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

450 V

AWG-Größe:

8

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

29.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

174.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

116.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Tipo standardH07RN-FCavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugoSollecitazione meccanica mediaResistente agli oli