LAPP ITALIA SRL - LPP1600117 H07RN-F 3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 450 V
Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Packung
1 M
EAN
4044773096347
Artikelnummer
LPP1600117
Herstellernummer
1600117
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



