Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600121 H07RN-F 3G10 - 1600121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773096224

Artikelnummer

LPP1600121

Herstellernummer

1600121

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

450 V

AWG-Größe:

8

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

24.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

145.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

96.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Tipo standardH07RN-FCavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugoSollecitazione meccanica mediaResistente agli oli