LAPP ITALIA SRL - LPP1600251 H05RN-F 2X1 - 1600251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773091786
Artikelnummer
LPP1600251
Herstellernummer
1600251
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
18
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
32 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
24 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


