Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600301/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5 - 1600301/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600301/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Nennspannung U0 - 1800 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4044774649825

Artikelnummer

LPP1600301/100

Herstellernummer

1600301/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Gummi

Nennspannung U0:

1800 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Nennspannung U:

3000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

NSGAFÖU 1,8/3 kVCavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominaleNSGAFÖU 1,8/3 kVNSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controllo