Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600610 H07RN8-F 4G2,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600610 H07RN8-F 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773454772

Artikelnummer

LPP1600610

Herstellernummer

1600610

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

15.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo per pompe ad immersione permanente: in precedenza: "ÖLFLEX® AQUA RN8"H07RN8-FCavo di alimentazione e comando H07RN8-F, AR, in gomma, pesante, 450/750V, immersione fino a 10 m di profondità, cavo per pompe, classe 5, resistente all'olio, ignifugoPer immersione fino a 10mCavo per pompe ad immersione permanenteResistente agli oli