Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP19080000 EPIC H-B 16 TG M25 - 19080000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773087185

Artikelnummer

LPP19080000

Herstellernummer

19080000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

93.3 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Robusta custodia industrialeLa robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio.Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettoreIndice di protezione testato UL50E