Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP19426500 EPIC H-A 3 MTGV M20 KPL. TUELLENGEH. - 19426500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773556025

Artikelnummer

LPP19426500

Herstellernummer

19426500

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

23.8 mm

Höhe:

50 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany