LAPP ITALIA SRL - LPP19427500 H-A 3 MTS M20 KPL. TUELLENGEHAEUSE - 19427500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
10 ST
EAN
4044773555905
Artikelnummer
LPP19427500
Herstellernummer
19427500
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
23.8 mm
Höhe:
48 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
ja
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
ja
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65




