LAPP ITALIA SRL - LPP19517200 H-A 3 MAGSV M20 N.GEW. SOCKELGEH. U.O. - 19517200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
10 ST
EAN
4044773555288
Artikelnummer
LPP19517200
Herstellernummer
19517200
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
22.3 mm
Höhe:
40.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65




