LAPP ITALIA SRL - LPP2170005 COAXIAL - RG-213 /U - 2170005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 7.24 mm
Innenleiter-Durchmesser - 2.25 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044773085273
Artikelnummer
LPP2170005
Herstellernummer
2170005
Hersteller
LPP
Außenleiter-Durchmesser:
7.24 mm
Innenleiter-Durchmesser:
2.25 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C












