LAPP ITALIA SRL - LPP2170012 COAXIAL - RG-59 B/U - 2170012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 3.7 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.6 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044773129342
Artikelnummer
LPP2170012
Herstellernummer
2170012
Hersteller
LPP
Außenleiter-Durchmesser:
3.7 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.6 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
6.15 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C












