Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700600 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC - 21700600

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700600 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1

  • Polarisation - Gehäuseform

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4044776146629

Artikelnummer

LPP21700600

Herstellernummer

21700600

Hersteller

LPP

Anzahl der Steckkontakteinsätze:

1

Polarisation:

Gehäuseform

Mit Schutzleiter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Montageart:

sonstige

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetroBarra portante montabile