LAPP ITALIA SRL - LPP2170125 UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5E 4X2X24 AWG - 2170125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773638967
Artikelnummer
LPP2170125
Herstellernummer
2170125
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.34 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...50 °C



