LAPP ITALIA SRL - LPP2170126 UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT. 5E - 2170126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 43489 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773638981
Artikelnummer
LPP2170126
Herstellernummer
2170126
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
43489 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.25 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
74 %



