Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170138 UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5E LSZH - 2170138

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773639063

Artikelnummer

LPP2170138

Herstellernummer

2170138

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.34 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...50 °C

Cavo Ethernet, categoria 5e, classe D - testato fino a 200 MHzCavo LAN utilizzato in particolare in luoghi con un’elevata concentrazione di terminali, ad esempio in reti per il cablaggio strutturato.