LAPP ITALIA SRL - LPP2170207 UNITRONIC BUS IBS YV 3X2X0,22 - 2170207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 6
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044773125443
Artikelnummer
LPP2170207
Herstellernummer
2170207
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
3
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
NVP-Wert:
66 %



