LAPP ITALIA SRL - LPP2170216 UNITRONIC BUS IBS FD P 3X2X0,25 - 2170216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 6
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773124880
Artikelnummer
LPP2170216
Herstellernummer
2170216
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
6
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
3
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
110 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
NVP-Wert:
66 %


