LAPP ITALIA SRL - LPP2170220/100 UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 - 2170220/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Packung
100 M
EAN
4044774749679
Artikelnummer
LPP2170220/100
Herstellernummer
2170220/100
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


