Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170223 UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64 - 2170223

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170223 UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773124521

Artikelnummer

LPP2170223

Herstellernummer

2170223

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.64 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

9.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

94 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

81 %

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)