Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170225 UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 - 2170225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773124279

Artikelnummer

LPP2170225

Herstellernummer

2170225

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

5

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...50 °C

NVP-Wert:

81 %

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)