LAPP ITALIA SRL - LPP2170230 UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE - 2170230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044773124040
Artikelnummer
LPP2170230
Herstellernummer
2170230
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.5 mm
Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
12 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C





