Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170231 UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 BK - 2170231

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - ohne

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044773124033

Artikelnummer

LPP2170231

Herstellernummer

2170231

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

ohne

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.5 mm

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

12 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...85 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...85 °C

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C"LD” = versione per lunghe distanze