LAPP ITALIA SRL - LPP2170234 UNITRONIC BUS PA 1X2X1.3 BU - 2170234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 M
EAN
4044773123760
Artikelnummer
LPP2170234
Herstellernummer
2170234
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
1.32 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
79 %





