Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170235 UNITRONIC BUS PA 1X2X1.3 BK - 2170235

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044773123746

Artikelnummer

LPP2170235

Herstellernummer

2170235

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Leiterdurchmesser:

1.32 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

79 %

Cavi PROFIBUS per applicazioni nei processi di automazione e produzioneApplicazione per automazione di processo per il collegamento di sensori e attuatori anche in aree a rischio di esplosione. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°CPA = ProcessAutomationVariante con UL/CSA CMG