Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170241 UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8 - 2170241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - ohne

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773123425

Artikelnummer

LPP2170241

Herstellernummer

2170241

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

66 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Utilizzo nella building automation per il controllo di illuminazione, riscaldamento, aria condizionata, gestione temporale ecc. intervallo di temperatura da -30°C a +70°CEIB / European Installation BusKNX/ Consorzio Konnex