LAPP ITALIA SRL - LPP2170247 UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65 - 2170247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773612318
Artikelnummer
LPP2170247
Herstellernummer
2170247
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
11.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


