Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170270 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75 - 2170270

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170270 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773121971

Artikelnummer

LPP2170270

Herstellernummer

2170270

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

11.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

NVP-Wert:

76 %

Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. gnifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°CCAN = Controller Area Network