LAPP ITALIA SRL - LPP2170283 ETHERLINE H FLEX CAT. 5 2X2X26/7AWG - 2170283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 M
EAN
4044773121438
Artikelnummer
LPP2170283
Herstellernummer
2170283
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.34 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...60 °C



