Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170295 UNITRONIC BUS SAFETY 3X0,75 - 2170295

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170295 UNITRONIC BUS SAFETY 3X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773120837

Artikelnummer

LPP2170295

Herstellernummer

2170295

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantel-Farbe:

gelb

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Dreier

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

3

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

75 %

Cavi SafetyBUS per la trasmissione seriale di dati sensibiliPer sistemi ad es. SafetyBUS, basati su CAN bus. Codice colore a norma DIN 47100. Guaina esterna priva di alogeni, ignifuga. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C