Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170298 ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1 - 2170298

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 24 mm²

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773120554

Artikelnummer

LPP2170298

Herstellernummer

2170298

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

24 mm²

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...60 °C

NVP-Wert:

77 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24 1 LAPP ITALIA