Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170323 UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 - 2170323

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170323 UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - ohne

  • Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044773120042

Artikelnummer

LPP2170323

Herstellernummer

2170323

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

ohne

Leiternennquerschnitt:

0.64 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

sonstige

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

10.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

NVP-Wert:

75 %

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)