LAPP ITALIA SRL - LPP2170340 UNITRONIC BUS DN THICK FRNC - 2170340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
152 M
EAN
4044773119503
Artikelnummer
LPP2170340
Herstellernummer
2170340
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
sonstige
Leiterdurchmesser:
1.3 mm
Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
12.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
183 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
70 %



