Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170342 UNITRONIC BUS DN THICK Y - 2170342

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170342 UNITRONIC BUS DN THICK Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Schirm über Verseilelement - Geflecht

Packung

  • 1 M

EAN

4044773119169

Artikelnummer

LPP2170342

Herstellernummer

2170342

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

12.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

DeviceNet collega sensori, attuatori e PLC. Basato su sistema tecnologico. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C