Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170346 UNITRONIC BUS DN THICK FD Y - 2170346

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773118995

Artikelnummer

LPP2170346

Herstellernummer

2170346

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

12.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...80 °C

NVP-Wert:

70 %

DeviceNet collega sensori, attuatori e PLC. Basato su sistema tecnologico. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C