Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170347 UNITRONIC BUS DN THIN FD Y - 2170347

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044773118971

Artikelnummer

LPP2170347

Herstellernummer

2170347

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...80 °C

DeviceNet collega sensori, attuatori e PLC. Basato su sistema tecnologico. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C