LAPP ITALIA SRL - LPP2170350 UNITRONIC BUS FF 3 - 2170350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.1 mm²
Mantel-Farbe - gelb
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 M
EAN
4044773118957
Artikelnummer
LPP2170350
Herstellernummer
2170350
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.1 mm²
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C





