Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170351/100 UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE) - 2170351/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170351/100 UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Kategorie - ohne

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

4044774751917

Artikelnummer

LPP2170351/100

Herstellernummer

2170351/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

3

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

gelb

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

sonstige

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

12.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C